RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
ボックス型ペーパーホルダー(3本用)露出型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46850029
品番
R5503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,600
堅牢でシンプルデザイン。
使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。
火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×146×350
材質(本体)
ステンレス
仕様
紙投入扉の上部にカギがついています(盗難防止仕様)
表面処理
ヘアーライン(本体)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
187×146×350
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※芯なしペーパーは使用できません
※使用紙サイズ(mm):紙幅114±2 芯の径38±1,巻取りの径110〜115(極端に薄い紙等の場合、ご使用になれない事があります。)