RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の サニタリー商品
RELIANCE(リラインス)の ラバトリー金物・屑入投入口
クズ投入口ガイドセット:扉部分のみ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46850239
品番
R1020-1
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
リラインス品番:R1020のステンレス製クズ入れの投入口ガイドセットの投入口部分のみです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×53.7
材質
ステンレス
表面処理
ヘアーライン
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付