RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の サニタリー商品
RELIANCE(リラインス)の ラバトリー金物・屑入投入口
クズ投入口ガイドセット:ガイド部分のみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46850248
品番
R1020-2
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,355
販売価格(税別)
¥
7,595
バスケットに入れる
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
リラインス品番:R1020のステンレス製クズ入れの投入口ガイドセットのガイド部分のみです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
266×80×80
材質
ステンレス
表面処理
ヘアーライン
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス無