RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の サニタリー商品
RELIANCE(リラインス)の ラバトリー金物・屑入投入口
カウンタートップクズ投入口(フタなし)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46850257
品番
R1014
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の丸型蓋なしタイプの屑入れ投入口です。
材質
ステンレス
高さ(mm)
100
内径×外径(Φmm)
97×130
表面処理
ヘアーライン
開口寸法(mm)
【カウンター】Φ103
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス無