R1039 チャームボックス RELIANCE(リラインス) 46850284 R1039 チャームボックス RELIANCE(リラインス) 46850284

チャームボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46850284 品番R1039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,500

発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製のサニタリーボックス(汚物入れ) です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×170×250 材質ステンレス 表面処理ヘアーライン 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする