RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 内装商品
RELIANCE(リラインス)の 収納用品
RELIANCE(リラインス)の クローゼット収納
ワードロープ棚(左右壁付けタイプ)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46850309
品番
R2615-800
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。
左右壁付けタイプのクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
寸法(奥行D×長さL)(mm)
350×800
材質
パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:アルミ
色
ブラケット:ペイント(シルバー)
表面処理
パイプ:研磨
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※現場組み立てが必要です。