RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 内装商品
RELIANCE(リラインス)の 収納用品
RELIANCE(リラインス)の クローゼット収納
ワードロープ棚(左右壁付け・ハンガーパイプ横型)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46850415
品番
R2625-1000
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。
左右壁付け・ハンガーパイプ横型仕様のクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
寸法(奥行D×長さL)(mm)
300×1000
材質
パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:ポリアセタール、ホルダー:ポリプロピレン
色
ブラケット・ホルダー:アイボリー
表面処理
パイプ:研磨
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付