北新
北新の 工業用フィルム
ポリイミドフィルム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
46850808
品番
HJA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポリイミドフィルムとしての耐熱性、機械特性、電気特性、耐薬品性があり、難燃規格としては厚み25μ〜175μについてUL 94V-0を取得しています。
幅(mm)
508
長さ(m)
20
厚さ(μm)
25
テープ幅(mm)
508
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200