淀川ヒューテック
淀川ヒューテックの 工業用フィルム
ヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(μm)
200
注文コード
46851158
品番
PTFE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。
非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
厚さ(μm)
200
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200