ノーメックス アラミド紙 ロール品

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 46851273 品番 T410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

250℃までの温度変化、95%までの相対湿度変化にも影響を受けない、安定した電気特性を備えています。
UL規格にて220℃での連続使用に認定された優れた耐熱性が有ります。
難燃性を有しており厚み0.13mm以上の製品はUL規格94V-0に合格しています。
各種薬品、溶剤に対する耐性を持っており、絶縁油、溶媒にも適合します。
機械的強度と加工性の良さを兼ね備えています。

幅(mm)914 長さ(m)20 厚さ(μm)130 テープ幅(mm)914 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする