膜付グロメット

(71件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合板厚(mm)1.6 材質EPDM(UL認定材料) 注文コード46851754 品番TM-MG-1-EPUL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83
販売価格(税別)
75
この商品は適合板厚・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。

寸法A1(mm)20 寸法D(mm)8.1 寸法D1(mm)3.5 寸法D2(mm)2 寸法E(mm)1.6 用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 材質EPDM(UL認定材料) 黒色 質量(g)2.6 種類グロメット 硬度50度±5度 適合板厚(mm)1.6 内径ΦC(mm)11 寸法B(Φmm)16 寸法A(Φmm)23 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
電気配線
U_TEC 様 (建設業・工事業)

数多くの種類の中から使用する場所に最適な物が選べて良かったです。

2025-06-25
用途:
カメラ配線通し
株式会社川田商会 協栄自工 様

10mmのキリで開けたバックカメラ配線穴に使用しました。
12ミリまで使えるので予備も購入しておきました。

対象商品:
09334437
2024-07-27
用途:
穴ふさぎ
運輸・通信業

使用前ですが一つ常備しておけばと思い購入しました。安価な点という事で購入しました。耐久性に期待です。

対象商品:
09334297
2024-04-03
用途:
ケーブル保護
サービス業

以前使用していたものと同等で、今後も継続使用していきたい。

対象商品:
09334324
2023-11-02
用途:
プルボックスへの組付け

ゴム足など同じメーカーのものをよく利用しています。
問題なく使用できます。
特に不満はありません。
また必要になればリピートします。

対象商品:
09334281
2022-04-29
用途:
作業等のスイッチの簡易防塵
運輸・通信業

LED作業等のスイッチ部分のゴムカバーが裂けてしまったので、
簡易防塵カバーとして、幕付きグロメットをハメてみました。
スイッチのクリック感も損なわれず、しばらくは役目を果たしてくれそうで
使い慣れた作業等を延命することが出来ました。

対象商品:
09334272
2020-12-16
用途:
旧車レストア
自動車・二輪車・自転車関連業

古い車の床のドレンプラグの流用部品として使っています。サイズも様々ですので助かっています。欲を言うならばサイズのレパートリーを増やしていただければ助かりますね。

2人が参考にしています
対象商品:
09334403
2021-02-17
用途:
ユニットバスの排水栓
株式会社大報 様

ホームセンター(プロショップ)等で探したのですが見つからず諦めていましたが
モノタロウで見つけて購入。ユニットバスの排水ホースの上部の穴にピッタリでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする