- 木柄ショベル モノタロウ 46851876 - 木柄ショベル モノタロウ 46851876 - 木柄ショベル モノタロウ 46851876

木柄ショベル

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46851876 品番 -
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。

刃先形状丸型 材質(頭)鉄(50Mn) 全長(mm)970 質量(kg)1.7 用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 板厚(mm)1.6 材質(柄部)ナラ 頭部長(mm)297 頭部幅(mm)235
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。
※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。
※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。
※テコの代わりに使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
車に積んで、スタック時の救出作業用
農・林・水産業

雪の中、木柄でフルサイズのショベルはとても使いやすく気に入っています。価格、品質にも満足です。

2025-01-21
用途:
除雪用
建設業・工事業

除雪作業に使用する為、購入。
まだ使っていませんが、見た感じは良さそうです。
あとは、耐久性がどの位あるか、使ってみます。

2024-04-18
用途:
たけのこほりや畑での使用
教育・研究機関

この金額でこのクオリティ。
とても良い買い物をしました!

対象商品:
46851876
2023-05-01
用途:
タケノコ採りに使用
藤哲不動産鑑定事務所 様 (その他業種)

軽めである程度の時間を使用しても疲れにくいと感じました。先端も鋭くて価格が安いにも関わらず使いやすくて、とても良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
46851885
2023-05-31
用途:
地域の奉仕作業
その他業種

安い!兎に角水路の泥かきは角スコが欠かせません。しかし、一年に数回の作業ですから、安いにこしたことはありません。さて、いつまで持つかが耐久性が見ものです。

対象商品:
46851876
2022-09-20
用途:
屋外の土木作業

土砂さらいに利用しています。柄が木製なので、付け根の部分がどの程度丈夫なのかは分かりませんが、軽量なのは嬉しいです。

対象商品:
46851885
2022-08-14
用途:
除雪

大雪で、ホームセンターでも品切れ、価格も手ごろだったのでモノタローさんから購入、品質に問題はありません。

対象商品:
46851876
2021-08-30
用途:
ショベル

普通に使えます。
安いと思います。
柄が木材ですので、金属のパイプ製に比べ軽いかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする