- アルミスコップ モノタロウ 46851903 - アルミスコップ モノタロウ 46851903 - アルミスコップ モノタロウ 46851903

アルミスコップ

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46851903 品番 -
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。

刃先形状角型 材質(頭)アルミニウム 全長(mm)970 質量(kg)1.3 用途除雪、酪農、畜産など 板厚(mm)2 材質(柄部)バーチ 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)260
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。
※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。
※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。
※テコの代わりに使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
ドカ雪除去用に備えて
サービス業

南国土佐で「朝ドラらんまん」の地ですが2022年のクリスマスイブイブからイブに掛けて何十年振りかのドカ雪(30から40cmくらい)が降って(O_O)
家の前の積雪を除去するんにスコップ等を持って無かったんでバケツで何十回もスクって除いて往生しましたぁ(><)
異常気象下ゆえ今後もドカ雪が降らないとは言えないし(-。-;…高齢ゆえ使う事が無いことを祈りながらの購入っす(^◇^;)
先端がアルミ製なんで以外と軽いし安かったんで満足してます(*^ω^*)

2026-03-03
用途:
除雪にコスパ最高アルミスコップ。
YSヤマバ 様 (農・林・水産業)

物価高で除雪器具も値上がりしていますが、この製品はいまだにかなりリーズナブルでしっかりした製品です。スノーダンプとともに、定期的に購入させていただいております。

2026-03-02
用途:
除雪

今回は知人用に購入しました。
自身で使用した限り、耐久性はプラ製とは比較にならず安心です。鉄製角スコより軽量で使い勝手も良く最高です。

対象商品:
46851903
2026-01-26
用途:
雪かき
教育・研究機関

一番は,軽さで決めました。なので不満なし。
二番は,長さ。短いと腰を痛めてしまいます。
三番は,丈夫さ,雪も凍ってしまったり、踏み固められたりしたら,ポリカ素材では役に立ちません

2025-10-15
用途:
溝さらえ
有限会社有路鉄工 様

柄の耐久性がなさそう。
商品が届いて開封して見るもリベットが締まっておらずガタガタの状態であった。

2人が参考にしています
2026-01-06
用途:
牛舎で使用

哺育牛舎の糞回収で使用。軽くて使いやすいです。
耐久性はこれから検討することになりますが、コスパがいいので、リピートオーダーすると思います。

対象商品:
46851894
2025-03-09
用途:
落ち葉さらい
建設業・工事業

敷地の周囲にウバメガシが群生しており、冬になると相当量の落葉があります。
このウバメガシの落葉を乾燥したまま保管しておくと夏場のバーベキューの炭起こしの格好の種火に使えるので、ブロワで吹き集めた落ち葉を一気にさらって袋詰めするのに最適な軽くて口の広いスコップです。

2025-02-21
用途:
除雪用スコップとして

雪が結構積もったので雪かきするのに近くのホームセンターへ行くも売り切れておりこちらで購入、軽くて使い易い。土灯扱うときはあまり負荷をかけないように使えば他の作業でも使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする