バッテリー 大型車用

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46852068 品番 N-MONO195G51
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。

適合195G51 バッテリー容量(Ah)128(5時間率) 性能ランク195 定格電圧(V)12 用途大型トラック・建設機器用 長さ(mm)508 幅(mm)222 質量(kg)38.5 高さ(mm)257 タイプ6栓式(開放式) 短側面サイズG 長側面長さ(cm)51 他社参考品番195G51、195G51
取扱説明書:(2.6MB) 化学物質安全性参考資料:(0.5MB)
注意
※当商品は大型車用の交換用バッテリーです。ご使用上の注意をよくご理解の上、車以外に使用するなど、本来の用途以外での使用はしないでください。
※商品購入後すぐにご使用下さい。長期間ご使用にならないと電圧が下がり、バッテリーが始動しない場合がございます。バッテリーが始動しない場合、補充電をお試しください。
※当製品は重要部品になりますので交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など整備資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

※バッテリー脱着時は必ずエンジン・キー OFF、マイナス端子を最初に外し最後に接続してください。
※ターミナルと端子の形状が一致しているか必ず確認の上ご使用ください。
※ 端子を先端だけや斜めに取り付けたり、ワッシャ・スペーサーがかみ込んだ状態で取り付けないでください。発熱・火災の原因となります。
※端子を締め付け後、手で簡単に回らないか確認してください。
※使用済みバッテリーの回収は行っておりません。廃棄は専門業者へご依頼ください。
※個人宅配送不可商品になります。
※アイドリングストップ車には「アイドリングストップ車対応バッテリー」をご使用ください。
※輸送中などに商品を倒すなどすると、中の液が漏れる可能性がありますのでおやめください。倒した時には漏れていなくても、しばらくした後、排気孔から出てしまうケースがございますのでご注意ください。
※当製品が商品付属の保証期間の範囲内で、製品不良の原因により使用不能となった場合、返品対応をさせていただきます。それ以外の責(出張費用やJAF代金など)はご容赦ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46852043
2025-08-16
用途:
機械のメンテナンス
小栗牧場 様 (農・林・水産業)

お店で買おうと思っても取り寄せで、いつ届くやら…
こちらで頼んだら直ぐ届くし、機械も毎日使うものなのでホントに有り難い!エンジン調子よく音を立てました!!

2025-11-05
用途:
トラック
運輸・通信業

トレーラー、まな板車牽引で使用
ダイナモ50Aで1年7ヶ月で死亡
早かったですね

2025-11-14
用途:
集材機のバッテリー
農・林・水産業

すぐに届きました。問題なく使用できます。コスパも良いのでリピートします。

対象商品:
46852043
2025-12-06
用途:
農機具
農・林・水産業

以前 使用していたバッテリーと同等の商品でした。
次回も注文したいと思います。

対象商品:
46852034
2024-05-20
用途:
コンバイン用
農・林・水産業

十分満足できる商品です。シーズンにしか使用しない機械に取り付けしており、定期的に始動させて動作確認をしていますが、違和感なく一発始動できる状態を維持できています。

1人が参考にしています
対象商品:
46852034
2023-12-28
用途:
ミニユンボのバッテリー交換

念のため充電してみたが満タン充電済みでした。容量も120から130になって安心して使っています。あとは耐久性何年もつかです。前のGSバッテリーは5年使いました。

対象商品:
46852034
2024-02-14
用途:
2トントラック
農・林・水産業

週一くらいしか乗りませんがセルを勢いよく回してくれます。良いバッテリーです。

対象商品:
46852043
2024-02-11
用途:
バッテリー 大型車用
株式会社未来サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも使っている商品。 モノタロウブランドなので他の商品より安くて品質も良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする