画像準備中

EGトマトの虫・病気退治&予防

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード46852129 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内容液は100%食品で作りました
しっかり虫・病気に効くオリジナルブレンドのお酢
食酢は農薬取締法により安全性が認められた特定防除資材です。
※ 食用でなく食物の病害虫防除に用いる商品です。
病気と虫の発生予防と虫の退治に
発生前からスプレーしてアブラムシ、ハダニ、コナジラミ、うどんこ病の発生を防ぎます。殺虫効果もあり、発生してしまった虫の退治にもお使いいただけます。
お酢のちからでトマト元気
トマト以外にもお使いいただけます。
食べる直前まで使える
オーガニック栽培で使える

使用目的害虫と病気の防除 保存方法高温をさけて保存 有効成分酢酸(酸度:0.25%) 原材料酢酸、甘味料(キシリトール)、調味料(アミノ酸)、乳化剤 適合病害虫アブラムシ、コナジラミ、ハダニ、うどんこ病

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする