画像準備中

虫よけ&保温カバーセット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(160個) サイズL 幅(m)0.74 注文コード46852235 品番-
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品はサイズ・幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

虫よけと、保温が同時にできるカバーセット(支柱&ゴム付き)です。
強化ゴムとコードストッパーを採用しています。

幅(m)0.74 長さ(m)0.30 フィルム:透明、ネット:白 材質ポリエチレン、ポリエステル 用途農業・ガーデニング用 サイズL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-17
用途:
虫除け、保温
その他業種

まず、付属のプラワイヤー(何ていう名称か分からない)を半分の細さにしないとプランターの穴に入らないんですが、これがなかなか硬くて普通のハサミで切れないんです。
だから私は剪定用のハサミで切るんですが、それも上手くいかないと全部切れて短くなってしまったりしてカバーをかける前の準備がとにかく億劫…
でも我が家のプランターにちょうどいいサイズなので買ってますが、もう少し切りやすくならないかな…
あとカバーは2年目で破れてしまいました。
ワイヤーはそのまま残ってるので、カバーのみの販売もあるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする