日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの シート
日本マタイの 防草シート
草よけシートブラウン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(24枚)
注文コード
46852488
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
雑草の光合成を防ぎ、雑草の繁茂、飛来種子の生長を抑制します。お好きなサイズにハサミで切れます。
幅(m)
0.5
長さ(m)
10
色
ブラウン
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
約0.7
耐候年数(年)
約2
用途
農業・ガーデニング用
質量(kg)
15
タイプ
高耐久
使用目的
ガーデニング、農業
耐候性
曝露:約5年〜