スリーハイ
シリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
幅W×全長(mm)
100×100
100×100
100×100
25×100
25×125
25×150
25×200
25×250
25×300
50×50
50×100
50×125
50×150
50×200
50×250
50×300
75×100
75×125
75×150
75×200
75×250
75×300
100×125
100×150
100×200
100×250
100×300
125×125
125×150
125×200
125×250
125×300
150×150
150×200
150×250
150×300
200×200
200×250
200×300
250×250
250×300
300×300
30×50
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46852725
品番
SR100-80-100-100-P
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シリコンラバーヒーター200℃耐熱の両面テープがついた製品です。薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量(W)
80
電圧(V)
AC100
温度範囲(℃)
耐熱温度200℃
材質(本体)
シリコンラバーヒーター
幅W×全長(mm)
100×100
長さ(mm)
リード線長さ:300
全長(mm)
100
容量公差
±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)
230
連続耐熱温度(℃)
200
アズワン品番
64-3418-71
電力密度
0.8W/cm
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。