フッ素イオンメータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46862078 品番TiN-5101i
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

工場や実験排水のフッ素イオン測定に。着色したサンプルや濁った液でも問題なく測定。IP67の防水構造(本体のみ)。最大1000データメモリ。インターバル測定(1〜999分)可能。TiN-5101iは標準添加法、削減法が可能。プリンタ出力装備(RS232C)。

質量(g)320(本体のみ) 電源単3形アルカリ乾電池2個(TiN-5101iはACアダプタ使用可能) 最小表示0.0001 測定範囲(mg/L)0.02〜20000 測定方式固定膜イオン電極方式 再現性0.5%FS±1digit 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×40×172 測定対象フッ素イオン 校正データ:5個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする