3663-0050JP PMP メスシリンダー Thermo Fisher Scientific 46863277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMP メスシリンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)50
1目盛(mL)1
内容量1個注文コード46863277品番3663-0050JP
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。

容量(mL)50材質本体 PMP、底部 PP1目盛(mL)1許容誤差(mL)±0.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする