※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する容量(mL)250
内容量1個注文コード46863295品番3663-0250JP
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥6,488販売価格(税別)
目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。