Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
46864555
品番
3148-0050
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。
容量(mL)
呼称:35
材質
本体:PPCO キャップ:PP
外径×高さH(Φmm×mm)
28.3×103.9(キャップ含む)
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。