※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
46864713
品番
3117-0160
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
容量(mL)
呼称:16
材質
PC
外径×高さH(Φmm×mm)
17.9×99.8
使用範囲
0〜130℃