※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
46864783
品番
3118-0030
参考基準価格(税別)
¥17,740
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
容量(mL)
呼称:30
材質
本体:PC キャップ:PP
外径×高さH(Φmm×mm)
25.8×94.0(キャップ含む)
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。