※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10本) 注文コード 46864799 品番 3118-0050
参考基準価格(税別)¥20,560 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。

容量(mL)呼称 ※:50 材質本体:PC キャップ:PP 外径×高さH(Φmm×mm)28.8×106.4(キャップ含む)
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする