※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
容量(mL)
呼称:30
注文コード
46864826
品番
3114-0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,440
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100〜150℃。
容量(mL)
呼称:30
材質
本体:FEP キャップ:ETFE
外径×高さH(Φmm×mm)
25.7×93.0(キャップ含む)
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。