※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
46864853
品番
3138-0016
参考基準価格(税別)
¥28,060
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
容量(mL)
呼称:16
材質
本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
外径×高さH(Φmm×mm)
18.2×107.2(キャップ含む)
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。