※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型瓶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
46865097
品番
2016-0030JP
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40〜+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
容量(mL)
30
材質
本体 PPCO、キャップ PP
高さ(mm)
キャップ付:64
目盛
有
キャップタイプ
20
口内径(Φmm)
14
本体外径(Φmm)
38
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。