※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口褐色試薬瓶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12本)
注文コード
46865413
品番
2106-0002JP
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
容量(mL)
60
材質
本体 HDPE、キャップ PP
高さ(mm)
キャップ付:86
目盛
無
キャップタイプ
28
口内径(Φmm)
21
本体外径(Φmm)
39