※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラムチューブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×150×55 規格1.2/2.0ml用50本立(グリーン) 注文コード46869367 品番MS-7550G
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は寸法・規格4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな設計でディープフリーザー中(-80℃)での保存に使用できます。

材質ABS 規格1.2/2.0ml用50本立(グリーン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×150×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする