MS-80480 細胞培養用マルチプレート スミロン 46870076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細胞培養用マルチプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(50本)ウェル数48注文コード46870076品番MS-80480
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。

ウェル数48ウェル形状底:平底ウェル容量(mL)1.3培養面積(cm2)0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする