マイクロプレートシェーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46872955 品番N-704
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

マイクロプレート4枚の振とうが可能。96ウェルマイクロタイタープレート、ディープウエルも使用できます。微量試料を低速から高速まで安定した振とうで混ぜ合わせることが出来ます。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。

仕様プレート台:4枚用 質量(kg)7 回転数(min-1[r.p.m])100〜2400 電源AC100V 50/60Hz 0.5A プレート寸法(mm)300×200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×142(本体のみ) 振盪方式エキセン式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする