日伸理化
日伸理化の 撹拌・粉砕・混合関連
日伸理化の 振盪器
日伸理化の 振盪器用ミキサー
ミニミキサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46872964
品番
N-40M-1
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
質量(kg)
1
回転数(min
-1
[r.p.m])
2850
電源
AC100V 50/60Hz
モーター
くま取り軸受けベアリング形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×120×113