日伸理化
日伸理化の 撹拌・粉砕・混合関連
日伸理化の 振盪器
日伸理化の 振盪器用ミキサー
ロータリーシェーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46873016
品番
NX-20D
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。
質量(kg)
5.5
電源
AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)
2.1(振とう台1.1kg含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×235×120
回転速度(min
-1
[r.p.m])
10〜160
振盪幅(mm)
30
振盪方式
ロータリー
振盪台寸法(mm)
W282×D200 シリコンシート付