ワンダーシェーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46873095 品番NA-4X
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

旋回シーソー時計回転→左右シーソー→旋回シーソー反時計回転→前後シーソーの4種の振とうを繰返します。一方向の流れだけでは得られない撹拌が可能。ゲノムDNA抽出、ゲルの染色・脱色、メンブレンの固定、抗原抗体反応など各種実験に最適。

質量(kg)3.7 電源AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg)許容:2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×130 振盪速度(min-1[r.p.m])0〜40 振盪台寸法(mm)W320×D220 振盪角度(°)0〜13(可変)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする