HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
ナス型フラスコHARIO
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46873655
品番
NF-300 SCI
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(mL)
300
全高(mm)
175
外径(Φmm)
首:34
ゴム栓(No.)
11
胴外径(Φmm)
86
アズワン品番
64-0916-73