HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
ナス型フラスコHARIO
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46873698
品番
NF-3L SCI
参考基準価格(税別)
¥22,470
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容量(mL)
3000
全高(mm)
315
外径(Φmm)
首:54
ゴム栓(No.)
18
胴外径(Φmm)
196
アズワン品番
64-0916-77