HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
平底フラスコHARIO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46874215
品番
HF-2L SCI
参考基準価格(税別)
¥12,660
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
種別
平底フラスコ
全高(mm)
325
外径(Φmm)
首:38
ゴム栓(No.)
12
球径(Φmm)
170
アズワン品番
64-0916-68