HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
平底フラスコHARIO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46874224
品番
HF-3L SCI
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(mL)
3000
種別
平底フラスコ
全高(mm)
370
外径(Φmm)
首:40
ゴム栓(No.)
12
球径(Φmm)
200
アズワン品番
64-0916-69