油・水吸着マット ロールタイプ

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30m) 注文コード 46877383 品番 -
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。

用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして 種別油・水・溶剤専用 材質ポリプロピレン、不織布 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 寸法(mm)455×385×385 質量(kg)5.5 グレー 長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm)400×500/1枚 質量(g/枚)64 吸水量28.8(L/巻) 吸油量43.2(L/巻) 商品タイプ本体
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所で保管しないでください。
※吸着量は、油の種類や粘度によって記載数値よりも下回る場合があります。
※溶剤は水溶性の液体を想定しておりますが、毒物・劇薬の液体には使用しないでください。
※再利用は出来ません。
※吸収した油や液体の性質に合う保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は、地方自治体の廃棄物処理規制に従って処理してください。

商品説明動画

油吸着シート(油・水・溶剤用).
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
何度もリピ

某メーカーで100枚20000円。使い方も処分も同じでバカバカしくモノタロウさんに変えました。箱無しで立てて使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
46877399
2024-07-09
用途:
雨漏りの給水,油の吸い取り
製造業

給水量は多くはないですが、吸い取った後のべたつきがほかの品物よりましなため使用しています。廃棄に際し吸い取った水分が抜けるのがもう少し早ければなおよしと思います。またリピートする予定です。

対象商品:
46877399
2024-07-30
用途:
機械周辺の油汚れ対策
有限会社荒崎工業 様

吸着率がよい。
色がグレーなので汚れが目立たないのが良い。
ミシン目で切れるので必要な長さで使用でき便利である。
箱から出すとき、スムーズだと助かる。

2025-02-14
用途:
工場内の油汚れのふき取り

リピート購入品です。
吸着力がよく便利に使用しています

対象商品:
46877399
2024-06-10
用途:
マシンからのオイル漏れを受け止める時

広範囲に対応できるのでよい。ただ、毛羽立ちやすい気がする。

対象商品:
46877399
2024-02-13
用途:
機械のメンテナンス時に使用
建設業・工事業

水溶液に浮かぶ油の吸い取りや、油が混入した水分の吸い取りに使用していますが、非常に
吸い取りがよく便利です。

対象商品:
46877399
2022-04-02
用途:
重機使用時のグリス漏れ対策
建設業・工事業

ロール紙であったので道路に敷きやすく片付けもしやすかった。厚みも薄く取扱いしやすかった。実際には油を吸着させることはありませんでした。

3人が参考にしています
対象商品:
46877399
2022-06-13
用途:
油圧タンクの油抜取り作業
大島工業株式会社 様 (建設業・工事業)

使用箇所によって大きさを自由にカット出来るのが便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用期限はありますか。
回答:
使用期限はありません。
2024-06-13
質問:
保管方法を教えて下さい。
回答:
常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱に入れて保管してください。
2024-06-13
質問:
消防法で定められている防炎物品に含まれますか。
回答:
消防法で定められている防炎物品には含まれません。
2024-06-13

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする