曜日別特売
#9664-M クロロプレンリストバンド FUKUTOKU(福徳産業) 46877794

#9664-M クロロプレンリストバンド FUKUTOKU(福徳産業) 46877794
#9664-M クロロプレンリストバンド FUKUTOKU(福徳産業) 46877794
#9664-M クロロプレンリストバンド FUKUTOKU(福徳産業) 46877794

クロロプレンリストバンド

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード46877794品番#9664-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

伸縮性と保温性に優れた、ウエットスーツ素材使用のリストバンド。袖口からの風や雨水の浸入を抑え、汚れを防止。現場仕事からレジャーまで幅広く使えます。

サイズM材質クロロプレン、ナイロン全長(cm)15.4質量(g/双組)34手首周り(cm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-29
用途: 沖イカ釣船
その他業種

クロロプレンで丈夫な感じ
W社の使用してましたが、継ぎ目がすぐ傷むのですが、こちらは大丈夫そうです。
自分腕は太めですが、Lで丁度良いです。
カッパ袖の上から着用で水は入り難い、糸等絡み難い。
何より価格が魅力的です。

1が参考にしています
対象商品 : 46877794
2021-06-07
用途: 魚釣り
建設業・工事業

筏のかかり釣りの際袖口が汚れるのが嫌で、15年以上釣り具メーカーのリストバンドを使用していましたが、廃版になってしまったため何か良い物をと探していました。やっと巡り合えたって感じです。まだ使用していませんが、試着した感じは良い感じです。次の釣行が楽しみです。

対象商品 : 46877803
2024-01-08
用途: 釣りの時使用

釣りで海水に手を付けるので服の袖のズレ防止で使用してます。他社商品に比べて薄ででゴワゴワせずに使用してますがサイズがもう少し小さいと良いのですが

対象商品 : 46877794
2024-01-18
用途: 洗車や釣り

LとMサイズ両方買ってみましたが、手首部分のアソビが大きく防水には無理でした。手首部分をL字形にミシンで縫い込んでキチキチのサイズに縮めて使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする