※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 金型用部品、位置決め部品
SCHMALZ(シュマルツ)の プランジャー
SCHMALZ(シュマルツ)の スプリングプランジャー
スプリングプランジャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46878984
品番
FSTE-G1/8-AG-25
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
汎用性の高いスプリングプランジャー。ワーク表面の高低差を補うだけでなく、吸着
時の衝撃を緩和する事が可能です。
ストローク(mm)
25
仕様
初期バネ圧:3.57N
取付ねじ
M16×1オネジ
ばね定数(N/mm)
0.143
取付口
【真空パッド側】G1/8オネジ
真空取出口
G1/8メネジ