画像準備中

スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 取付口【真空パッド側】M5メネジ 注文コード46879045 品番FSTIm-M5-IG-M5-IG-A-20
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はストローク・取付口など9種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム仕様低反発スプリングプランジャー。小型で、特にエレクトロニクス業界やプラスチックの射出成形業界の、デリケートなワークの搬送に使用します。バネを内包し、外部からの衝撃や汚れから保護します。

ストローク(mm)20 ばね定数(N/mm)0.052 取付口【真空パッド側】M5メネジ 真空取出口M5メネジ 仕様初期バネ圧:0.5N 取付ねじM10×1オネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする