SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 金型用部品、位置決め部品
SCHMALZ(シュマルツ)の プランジャー
SCHMALZ(シュマルツ)の スプリングプランジャー
スプリングプランジャー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
取付口
【真空パッド側】シュマルツ製真空パッド Q5、Q6、Q8、Q10、FGA6
注文コード
46879063
品番
FSTIm-N004-6/4-A-10
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・取付口
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム仕様低反発スプリングプランジャー。小型で、特にエレクトロニクス業界やプラスチックの射出成形業界の、デリケートなワークの搬送に使用します。バネを内包し、外部からの衝撃や汚れから保護します。
ストローク(mm)
10
ばね定数(N/mm)
0.05
取付口
【真空パッド側】シュマルツ製真空パッド Q5、Q6、Q8、Q10、FGA6
真空取出口
ホース外径:6mm
仕様
初期バネ圧:0.5N
取付ねじ
M10×1オネジ