- シフトノブ クリア モノタロウ 46880488 - シフトノブ クリア モノタロウ 46880488 - シフトノブ クリア モノタロウ 46880488 - シフトノブ クリア モノタロウ 46880488 - シフトノブ クリア モノタロウ 46880488

シフトノブ クリア

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46880488 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クリスタルの輝きで、車内をドレスアップします。
MT車、AT車(シフトボタン無し)汎用タイプです。
ノブシャフト径8-1.25・10-1.25・12-1.25の3サイズに適合します。

クリア 全長(mm)150 寸法(Φmm)(上部最大)50、(下部)35 材質アクリル樹脂 用途シフトノブに 質量(g)242
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:653
RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46880488
2024-06-12
用途:
勤務のトラックに
運輸・通信業

いすゞフォアード平成27年式に取り付けました。
アダプターは必要無く取り付けられました。
長さも太さもベストサイズで気に入ってます。

対象商品:
46880488
2023-04-07
用途:
スーパーグレート
運輸・通信業

以前から純正シフトノブにはシフトチェンジのしづらさに不満持ってたので購入。
自分が乗っているスーパーグレートへはアダプター無しでそのまま装着できました。
大型車にはほぼアダプター無しでそのままいけると思う。
上端は八角形カットになっており掴んで滑ることもなくノブが純正より長くなったことで
シフトチェンジが楽になりました。他社より安価で形も色もシンプル。
機能性だけ求めてたので非常に良い買い物となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
46880488
2023-02-03
用途:
ギガに付けました
サービス業

届いたものはパーティングラインに少し引っ掛かる程度のバリがあったので、カッターナイフで削りました。
安いので気にしてません。

対象商品:
46880488
2022-05-03
用途:
純正交換
その他業種

エルフの純正交換です。
ちょうど良い長さ、太さ、お値段も満足しています。
使用1ヶ月経ちますが、何も問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
46880488
2021-07-10
用途:
プロボックスのATシフトノブに取付
その他業種

ノーマルのシフトノブから交換しました。
適度な高さでシフト動作が楽です。
取り付けですが
シフトノブ受け側ネジがプラスチック製ではなく金属製の為、割れの心配もありません。
オススメです!

1人が参考にしています
対象商品:
46880488
2021-04-26
用途:
トラック及び自家用車
運輸・通信業

お値段以上の物でした!
大変満足してます。2個買いして良かったー

1人が参考にしています
2022-04-14
用途:
運転時
滝華住器設備 様

商品の仕上がり等はほぼ想定内でしたが、中の気泡の状況がかなり商品案内の写真とはかけ離れていたと思います。この商品は気泡が細かく多数ときたいしての購入だったので、写真にほぼ近い物と期待していたのに現物は、気泡が大きく少ないのにはがっかりです。その他については一般的ですかね。この種の商品は気泡が大事。もし、これを製造時のむらというのであれば、少ない気泡の写真を載せて商品個体差ありますと表記するべきでは?と考えます。

対象商品:
46880488
2020-12-10
用途:
トラックキャビン内のイメチェン
建設業・工事業

最初、画像である程度想像していたんですけど、それ以上で満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする