SMV-40301 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 50cm mabu(マブ) 46881154 SMV-40301 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 50cm mabu(マブ) 46881154 SMV-40301 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 50cm mabu(マブ) 46881154 SMV-40301 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 50cm mabu(マブ) 46881154

晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 50cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46881154 品番SMV-40301
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

5本骨。晴雨兼用折りたたみ傘。薄く柔らかい手触りの良い生地の全面に、遮熱・遮光の特殊コートで傘の下は日陰の涼しさに。高機能生地を使って軽くスリムな仕上がり、携帯性も抜群。太陽光と紫外線をカットする4層コーティングで日陰を作る。

フラワー 親骨長さ(cm)50 用途UVカット99%以上で日傘としても大活躍。 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂 質量(g)130 タイプ折りたたみ傘 骨数(本)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする