SMV-40304 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 50cm mabu(マブ) 46881188 SMV-40304 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 50cm mabu(マブ) 46881188 SMV-40304 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 50cm mabu(マブ) 46881188 SMV-40304 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 50cm mabu(マブ) 46881188

晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 50cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46881188 品番SMV-40304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

5本骨。晴雨兼用折りたたみ傘。薄く柔らかい手触りの良い生地の全面に、遮熱・遮光の特殊コートで傘の下は日陰の涼しさに。高機能生地を使って軽くスリムな仕上がり、携帯性も抜群。太陽光と紫外線をカットする4層コーティングで日陰を作る。

リーフ 親骨長さ(cm)50 用途UVカット99%以上で日傘としても大活躍。 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂 質量(g)130 タイプ折りたたみ傘 骨数(本)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46881188 SMV-40304 46881154 SMV-40301 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 50cm mabu(マブ) 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 50cm mabu(マブ) 1本 3,198 税込3,518 柄違いの商品になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする