MBU-MCJ06 ことりっぷ ワンタッチ軽量 ジャンプ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46881723 MBU-MCJ06 ことりっぷ ワンタッチ軽量 ジャンプ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46881723 MBU-MCJ06 ことりっぷ ワンタッチ軽量 ジャンプ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46881723 MBU-MCJ06 ことりっぷ ワンタッチ軽量 ジャンプ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46881723 MBU-MCJ06 ことりっぷ ワンタッチ軽量 ジャンプ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46881723 MBU-MCJ06 ことりっぷ ワンタッチ軽量 ジャンプ傘 7本骨傘 58cm mabu(マブ) 46881723

ことりっぷ ワンタッチ軽量 ジャンプ傘 7本骨傘 58cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46881723 品番MBU-MCJ06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ことりっぷの大人かわいいデザインを持ち歩く。細さと軽さを重視しながら、使いやすさと携帯性も追求。スプリングが見えない、スリムですっきりしたジャンプ機構。握りやすく引き戻しやすい。閉じる動作の快適さを追求。コラボモデル限定のことりモチーフの刻印ボタンがポイント。

用途通勤、出張、旅行に。 材質生地:ポリエステル100% 長さ(mm)580 全長(mm)840 質量(g)308 直径(mm)925 色番06 骨数(本)7
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする