曜日別特売

ジョーフレックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)32許容偏角(°)-注文コード46888231品番L110-HUB-032J
参考基準価格(税別)¥4,234販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種類関連商品軸穴径d1(Φmm)32外径(Φmm)108.4許容偏心(mm)-許容偏角(°)-サイズ110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする