フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
RY管
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全296種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46888906
品番
275×175×175
参考基準価格(税別)
¥16,360
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
寸法D1(Φmm)
275
寸法D2(Φmm)
175
寸法D3(Φmm)
175
寸法H(mm)
200
寸法L(mm)
630
寸法L1(mm)
52.5
寸法L2(mm)
577.5
寸法L3(mm)
382.75
寸法N(mm)
380
寸法b1(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
材質
亜鉛メッキ鋼板
注意
※寸法D1、寸法D2、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2〜3mmとなります。